曜日別特売
LM3480IM3-3.3/NOPB Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPB Texas Instruments 68058499

Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68058499品番LM3480IM3-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments幅(mm)1.3寸法(mm)2.92×1.3×0.93出力電圧(V)3.3入力電圧(V)(Max)30ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする