仕様最大スイッチング周波数:2600 kHz出力電圧(V)(Min)1.1、(Max)3.3入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.7出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas InstrumentsパッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.001 %/mAラインレギュレーション0.031 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-30出力タイプ可変