- 仕様
- HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています
- タイプ
- ソケットストリップ
- ピッチ(mm)
- 2.54
- 極数
- 26
- シリーズ
- HIF3FB
- 定格電圧(V)
- 200
- 定格電流(A)
- 12
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- 銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート