Texas Instruments
アダプティブケーブルイコライザ Texas Instruments 400m 16ピン WQFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68058910
品番
LMH0344SQE/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●最大ジッタ:0.2UI●最大データレート:2.97Gbps●最大入力反射損失:15dB●最大均等化長さ:400m
長さ(mm)
4
幅(mm)
4
寸法(mm)
4×4×0.7
高さ(mm)
0.7
ピン数(ピン)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
シリアルデジタルインターフェイス、アダプティブケーブルイコライザ、Texas Instruments
動作温度範囲(℃)
-40 → +85
パッケージ
WQFN
実装タイプ
表面実装
最大供給電流(mA)
100
最大動作温度(℃)
85