曜日別特売
LM2576SX-5.0/NOPB Texas Instruments コンバータ, 3A LM2576SX-5.0/NOPB Texas Instruments 68059217

Texas Instruments コンバータ, 3A LM2576SX-5.0/NOPB

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(2個)注文コード68059217品番LM2576SX-5.0/NOPB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23入力電圧(V)(Min) 4出力電流(A)3ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージから -263-5 へ出力数1出力タイプ可変
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする