HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 DF11CZ-14DP-2V(27)
DF11CZ-14DP-2V(27)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
68059427
品番
DF11CZ-14DP-2V(27)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
14
シリーズ
DF11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート