HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 2列 DF11-28DP-2DS(24)
DF11-28DP-2DS(24)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059619
品番
DF11-28DP-2DS(24)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2
極数
28
シリーズ
DF11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ライトアングル