曜日別特売
LM2594MX-ADJ/NOPB Texas Instruments コンバータ, 500mA LM2594MX-ADJ/NOPB Texas Instruments 68059716

Texas Instruments コンバータ, 500mA LM2594MX-ADJ/NOPB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68059716品番LM2594MX-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.2入力電圧(V)(Min) 4.5出力電流(mA)500ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC出力数1出力タイプ可変
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする