Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO, 3-Pin, LM3940ISX-3.3/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059725
品番
LM3940ISX-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
最大スイッチング周波数:100 kHz
出力電流(A)
1
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
~ -2633-3.
ロードレギュレーション
50 mV
ラインレギュレーション
40 mV
出力数
1
レギュレータ
LDO
出力タイプ
固定