Texas Instruments
Texas Instruments コンバータ, 1A, 20 V, 表面実装 LM2734YMK/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059890
品番
LM2734YMK/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
最大スイッチング周波数:550 kHz
入力電圧(V)
(Max)20、(Min) 3
出力電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) 9V to 30V Input Max., Texas Instruments
パッケージ
TSOT
実装タイプ
表面実装
ラインレギュレーション
0.01 %/V
スイッチングレギュレータ
あり
出力数
1
レギュレータ
バック コントローラ
最大動作温度(℃)
125
出力タイプ
可変