Texas Instruments
Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059899
品番
LM1084IS-5.0/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments
長さ(mm)
10.16
寸法(mm)
10.16×8.64×4.57
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
(Min) 2.6
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
ロードレギュレーション
20 mV
ラインレギュレーション
10 mV
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
出力タイプ
固定