曜日別特売
DF12B(3.5)-50DP-0.5V(86) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 2列 DF12B(3.5)-50DP-0.5V(86) HIROSE(ヒロセ電機) 68060355

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 2列 DF12B(3.5)-50DP-0.5V(86)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68060355品番DF12B(3.5)-50DP-0.5V(86)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様DF12Aレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3276 779-3276 を確認してください。 DF12Bレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3298 779-3298 を確認してください。 DF12Cレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3364 779-3364 を確認してください。. 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダ、取付金具付き - DF12Bシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ヘッダコネクタピッチ(mm)0.5極数50シリーズDF12定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする