Texas Instruments
Texas Instruments コンパレータ, 36 V 表面実装, 13-Pin SOIC-14
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061378
品番
LM339MX/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V
応答時間
1.3μs
ピン数(ピン)
13
電源タイプ
単一電源
回路数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC-14
実装タイプ
表面実装