DF11CZ-32DP-2V(27) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 DF11CZ-32DP-2V(27) HIROSE(ヒロセ電機) 68061554

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 DF11CZ-32DP-2V(27)DF11CZ-32DP-2V(27)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061554
品番
DF11CZ-32DP-2V(27)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)
2
極数
32
シリーズ
DF11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板、 電線対基板
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする