Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 5 V, 5-Pin, LP3985IM5-3.3/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68062270
品番
LP3985IM5-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
精度
ű3%
出力電流(mA)
(Max)150
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
1
出力タイプ
固定