Texas Instruments
Texas Instruments コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68062279
品番
LM393MX/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
応答時間
標準1.3μs
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
デュアル電源
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
シングル供給電圧(V)
標準2 → 36
出力タイプ
オープンコレクタ