Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ, 8-Pin, LM78L05ACMX/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68062288
品番
LM78L05ACMX/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
出力電流(mA)
(Max)100
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
60 mV
ラインレギュレーション
75 mV
出力数
1
出力タイプ
可変