曜日別特売
DF11-6DS-2C ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DS-2C HIROSE(ヒロセ電機) 68062358

ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 DF11-6DS-2C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード68062358品番DF11-6DS-2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ長さ(mm)8幅(mm)5ピッチ(mm)2極数6シリーズDF11材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする