HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 3 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
68063496
品番
DF1E-3S-2.5C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケース
タイプ
電線対基板、電線対電線
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
シリーズ
DF1E
定格電圧
250 V
定格電流(A)
12
行数
1
材質(コンタクト)
銅
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート