NS(日進工具)
樹脂用エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68063852
品番
RSES230 4X6X20
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
6
有効長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
80
刃数
2
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
4