- 仕様
- メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか
- 極数
- 10
- ソケットorプラグ
- プラグ
- 定格電圧(V)
- 最大200.0、250.0
- 定格電流(A)
- 3
- 材質(ハウジング)
- アルミニウム
- 材質(コンタクト)
- 青銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- IP等級
- IP67, IP68
- 結線方法
- はんだ
- コネクタサイズ
- ミニチュア
- コンタクトジェンダー
- メス
- 接合型
- バヨネット
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ストレート