- 仕様
- Hirose ねじ付き HR. ローレット加工のねじ山付きロックカラーを備えた、低コストでコンパクトな多極コネクタです。. 特長と利点. 小型、軽量、高密度のコネクタ 極性化によりブラインドかん合が可能 はんだバケット式コンタクト、工具不要
- 極数
- 12
- シリーズ
- HR10
- ソケットorプラグ
- ソケット
- 定格電圧(V)
- 100
- 定格電流(A)
- 2
- 材質(ハウジング)
- 真鍮, 亜鉛
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- コネクタサイズ
- ミニチュア
- コンタクトジェンダー
- オス
- 接合型
- スクリューオン
- 実装タイプ
- パネルマウント
- 表面処理(コンタクト)
- 銀
- 最小動作温度(℃)
- -25