HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2mm 1列 DF3-14EP-2C
DF3-14EP-2C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68065079
品番
DF3-14EP-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
幅(mm)
11.1
ピッチ(mm)
2
極数
14
シリーズ
DF3
材質(ハウジング)
PA
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
DF3シリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート