NS(日進工具)
ダイヤモンドコーティング2枚刃ロングネックエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
0.5
1
1.5
2
3
4
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
3
1
2
3
4
6
8
12
有効長(mm)
20
2
4
6
8
10
12
20
16
30
40
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68065146
品番
05-00200-01520
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
20
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
60
刃数
2
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
1.5