曜日別特売

ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.3注文コード68065304品番05-00520-00309
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
有効長(mm)9刃長(mm)0.45シャンク径(Φmm)4全長(mm)45刃径(Φmm)0.6材質超硬合金刃数2ボール半径R(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68065304
2017-08-31
用途: ミリング
サービス業

他メーカーから乗換えですが、全く問題ないです。
また注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする