NS(日進工具)
マイクロねじ切り工具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)
0.2
0.066
0.14
0.2
0.28
0.35
0.43
0.58
0.73
0.93
1.08
有効長(mm)
0.48
0.15
0.31
0.48
0.61
0.77
0.93
1.24
1.55
3.17
1.6
3.22
1.9
3.86
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68065514
品番
MMTSS0.3X0.48
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長(mm)
45
刃数
2
刃先径(Φmm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
0.48
材質
超微粒子超硬