DF3-3S-2C ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2C HIROSE(ヒロセ電機) 68065675

ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード68065675品番DF3-3S-2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)8幅(mm)4.6ピッチ(mm)1極数3シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする