NS(日進工具)
無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
4
4
4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
5
6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.5
4.5
5.5
シャンク径(Φmm)
6
4
6
刃長(mm)
4
4
4
8
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
3
5
6
2.2
2.4
2.6
2.8
3.2
3.4
3.6
3.8
4.2
4.4
4.6
4.8
5.2
5.4
5.6
5.8
7
9
10
11
12
全長(mm)
45
45
50
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68065846
品番
MXH225 4
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
刃長(mm)
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
468-4621
刃径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬