※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するバッテリー容量(Ah)2.5/5.0
内容量1台注文コード68067136品番WHP18DA (NN)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
その「静かさ」は、まさに革新。
「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。
全長128mmのコンパクトボディ
業界最速のねじ締めスピード
定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい
暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)
セット品には新型ケースが付属
カラープレート(別売)対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!