FX8C-100P-SV2(91) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.6mm 2列 FX8C-100P-SV2(91) HIROSE(ヒロセ電機) 68067590

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.6mm 2列 FX8C-100P-SV2(91)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68067590
品番
FX8C-100P-SV2(91)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769
ピッチ(mm)
0.6
極数
100
シリーズ
FunctionMAX FX8C
定格電圧(V)
100
行数
2
定格電流(mA)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする