曜日別特売
FX8C-120S-SV5(91) ヒロセ電機 基板接続用ソケット 120 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機) 68067617

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 120 極 0.6mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68067617
品番
FX8C-120S-SV5(91)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
0.6
極数
120
シリーズ
FunctionMAX FX8C
定格電圧(V)
100
行数
2
定格電流(mA)
400
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする