曜日別特売

無限エンドミル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)0.2
0.2
0.1
0.15
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)0.4
0.4
0.15
0.2
0.6
0.8
1.25
1.5
1.8
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
30
全長(mm)45
内容量1本注文コード68067867品番MSE230 0.2X0.4
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
刃長(mm)0.4全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数2材質超微粒子超硬刃径(Φmm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68068147
2022-01-31
用途: 部品加工

当日出荷となっていたので他所で買わずにモノタロウに発注したが、翌日メーカー出荷となって届いたのは発注後4日後だった。当日出荷できないのなら当日出荷とは書かないでくれ
。おくられてきたがもう必要ない、返品したいくらいだ。当日出荷は不当表示だ

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする