曜日別特売
MGZ25-175-M9PAVL MGZ - 回り止め倍力シリンダ SMC 68068343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68068343品番MGZ25-175-M9PAVL
参考基準価格(税別)¥36,520販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)175チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc仕様コイルスクレーパ:(-) なし、オートスイッチ:M9PAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする