BASLER(バスラー)
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
レンズマウント・画素数・フレームスピード
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
レンズマウント
Cマウント
画素数
1602×1202
フレームスピード(fps)
60
注文コード
68068552
品番
acA1600-60gm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。
種別
-
種類
カメラ本体
出力
8/12bit
適合規格
CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
センサータイプ
1/1.8型(CMOS)
センサー
e2V EV76C570
解像度
2MP
シャッター
global
電源供給
Power over Ethernet / 12V電源
露光調節
外部同期 or プログラマブル
カラーモード
モノクロ
画素数
1602×1202
フレームスピード(fps)
60
レンズマウント
Cマウント
ピクセル
4.5×4.5μm