曜日別特売
acA2500-20gm ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ BASLER(バスラー) 68068735

ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
解像度5MP
画素数2590×2048
センサータイプ1型(CMOS)
フレームスピード(fps)20
内容量1台注文コード68068735品番acA2500-20gm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。

種別
New ace新機能搭載
出力
8/10bit
センサータイプ
1型(CMOS)
センサー
ON Semi PYTHON 5000
解像度
5MP
種類
カメラ本体
適合規格
CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
シャッター
global
電源供給
Power over Ethernet / 12V電源
露光調節
外部同期 or プログラマブル
カラーモード
モノクロ
画素数
2590×2048
フレームスピード(fps)
20
レンズマウント
Cマウント
ピクセル
4.8×4.8μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする