onsemi
onsemi アナログスイッチ 表面実装 SC-70, 6-Pin, FSA4157P6X
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
68068834
品番
FSA4157P6X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
アナログスイッチ、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)
2×1.25×1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SC-70
実装タイプ
表面実装
最小動作温度(℃)
-40