onsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 600V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
68069708
品番
GBU4J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
UL、E258596. ブリッジ整流器シングルインラインパッケージ基板実装、GBUシリーズ. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化単相ブリッジ整流器 耐高サージ電流 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造
長さ(mm)
22.3
高さ(mm)
18.8
ピン数(ピン)
4
動作温度(℃)
(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
シングル
実装タイプ
スルーホール
ピーク逆繰返し電圧(V)
600
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
150
ピーク逆電流(μA)
500
ピーク順方向電圧(V)
1
ブリッジタイプ
単相