曜日別特売
MHDH445 1X2 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃スクエアエンドミル MHDH445 NS(日進工具) 68070597

無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃スクエアエンドミル MHDH445

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1
刃長(mm)2
内容量1本注文コード68070597品番MHDH445 1X2
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高硬度領域(48~65HRC)の長時間加工で、安定した長寿命を実現。
刃形状を追求し、倒れ量と加工精度を改善

用途
~65HRCまで加工可能
刃長(mm)2全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃数4表面処理無限コーティングプレミアム材質超微粒子超硬刃径(Φmm)1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする