NS(日進工具)
高硬度用2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68071333
品番
MSBH230R0.075(D4)
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.15
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.15
表面処理
無限コーティングプレミアム
ボール半径R(mm)
0.075