NS(日進工具)
無限ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5
5
5
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
8
10
12
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
2.5
2.5
2.5
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
1.25
1.5
1.75
2
4
5
6
全長(mm)
70
50
60
70
90
100
110
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68072155
品番
MSB230SR2.5
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
刃長(mm)
5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
ボール半径R(mm)
2.5
材質
超微粒子超硬
刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。