NS(日進工具)
無限ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.1
注文コード
68073652
品番
MRBTN230R0.1X30'X2
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
2
刃長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
0.2
材質
超微粒子超硬
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.1