無限ロングテーパーネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.25注文コード68073957品番MRBTN230R0.25X30'X5
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
有効長(mm)5刃長(mm)0.5シャンク径(Φmm)4全長(mm)50刃径(Φmm)0.5材質超微粒子超硬刃数2ボール半径R(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする