NS(日進工具)
無限ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.25
注文コード
68073984
品番
MRBTN230 R0.25X2X3
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
3
刃長(mm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
0.5
材質
超微粒子超硬
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.25