NS(日進工具)
3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.5
注文コード
68075201
品番
MRBTNH345R0.5X30'X20
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
20
刃長(mm)
0.75
全長(mm)
70
刃径(Φmm)
1
ボール半径R(mm)
0.5
材質
超微粒子超硬
刃数
3
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
無限コーティングプレミアム