曜日別特売
GV56-183 グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ 長野計器 68075247

GV56-183 グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ 長野計器 68075247
GV56-183 グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ 長野計器 68075247

グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4326-40
内容量1個注文コード68075247品番GV56-183
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする