GV97-678 グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器 68075299

GV97-678 グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器 68075299
GV97-678 グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器 68075299

グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68075299品番GV97-678
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。

仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4326-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする