曜日別特売
MGZR32-20 MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし SMC 68075465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc注文コード68075465品番MGZR32-20
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様コイルスクレーパ:(-) なし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする