NS(日進工具)
無限インナーRカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
2.9
2.9
2.5
2.6
2.7
2.8
3.4
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.9
2
2.1
5.1
6.6
9.1
10.1
11.1
12.1
先端径(mm)
0.8
0.5
0.8
1.5
2
シャンク径(Φmm)
4
4
6
10
12
刃数
4
4
6
10
12
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68075917
品番
MIR200R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
R
1
先端径(mm)
0.8
外径(Φmm)
2.9
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
4
材質
極超微粒子超硬
有効長(mm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68075917
MIR200R1
06579212
MIR200 1R
無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)
1本
¥
5,898
税込
¥
6,488
注文コードが変更になりました