※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHC2 - 支点開閉形エアチャック 標準タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
(S) 単動形(常時開)
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
68077163
品番
MHC2-16S-M9BWMS
参考基準価格(税別)
¥16,610
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・チューブ内径・仕様
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
(S) 単動形(常時開)
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
仕様
オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し