曜日別特売
MHC2-16S-M9NM MHC2 - 支点開閉形エアチャック 標準タイプ SMC 68077179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHC2 - 支点開閉形エアチャック 標準タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動形(常時開)チューブ内径(Φmm)16仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード68077179品番MHC2-16S-M9NM
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
作動方式(S) 単動形(常時開)チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする